{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ dents DC | 25 mm | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Type d'outils | HSS PM | |
| Norme | DIN 844 B | |
| Profil de fraise | WR | |
| Tolérance ⌀ nominal | js14 | |
| Nombre de dents Z | 3 | |
| Angle d'hélice | 36 degré | |
| Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
| Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
| Arrosage interne | non | |
| Longueur de coupe Lc | 90 mm | |
| Longueur totale L | 166 mm | |
| ⌀ queue Ds | 25 mm | |
| Largeur du chanfrein de bec à 45° | 1 mm | |
| Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
| Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts | 0,09 mm | |
| Bague de couleur | Jaune | |
| Type de produit | Fraise à dresser |
| Référence article | 520021 | |
| Numéro de catalogue | 192541 | |
| EAN / GTIN | 4045197547651 | |
| Réf. fabricant | 192541 25 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |