Line Light Lampe de travail, Type: 750

Réf.: 518583 N° de catalogue.: 081340
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 130.68
y compris TAR CHF 0.18
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Indice de protection IP: IP 67

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 67
Zone ATEX aucune
Tension nominale 230 V
Angle de départ 75 degré
Puissance lumineuse 7 W
Flux lumineux 550 lm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Ampoule interchangeable non
Nombre de LED 96
Longueur totale 750 mm
⌀ tête 25 mm
Type de produit Lampe pour établi / lampe de travail pour postes de travail

Identification et classification

Référence article 518583
Numéro de catalogue 081340
EAN / GTIN 5708997000557
Réf. fabricant 03.5221
Fabricant/personne responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Description

Exécution:

La lampe de travail Line Light est réalisée dans un profilé acrylique extrudé avec lentille incorporée (angle de départ 75°), offrant ainsi une robustesse et une résistance aux chocs excellentes. Elle convient ainsi à une utilisation dans des conditions extrêmes et délivre un éclairage fiable et concentré dans chaque zone de travail. Avec batterie pour une utilisation mobile et lampe de poche frontale supplémentaire (150 lumens).
Avec entrée 24 V c.c. pour raccordement direct à la machine ou via le transformateur 081342, au secteur 230 V.
La lampe peut pivoter dans la fixation pour une installation sans reflets.

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ < 12 mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l’eau.
IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Pour installation sur le poste de travail ou dans le véhicule.

Livraison:

Lampe de travail, 2 clips et fixations, pièces terminales, entrée de câble / dispositif de fixation, 2 manchons de raccordement.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier