Bande abrasive Zirconium (ZA) ZK713T, 6×305 mm, Grain: 80

Réf.: 517612 N° catalogue.: 558204
Prix par 1 Unité (CHF 4,08 / 1 Metre)
Prix HT CHF 1.15

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 1.24 / 1 Unité
    (CHF 4,08 / 1 Metre)
  • De 100 Unité
    CHF 1.03 / 1 Unité
    (CHF 3,37 / 1 Metre)
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Abréviation de l'abrasif: ZA
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Denture ZK713T
Abréviation de l'abrasif ZA
Grain 80
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Largeur bande abrasive 6 mm
Longueur bande abrasive 305 mm
Type de produit Bande abrasive

Identification et classification

Référence article 517612
Numéro de catalogue 558204
EAN / GTIN 4018875383698
Réf. fabricant 738369
Fabricant/personne responsable VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
35
Acier < 900 N/mm²
 
32
Acier < 1400 N/mm²
 
20
Acier < 55 HRC
 
32
Acier < 60 HRC
 
25
Acier < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
Fonte GG(G)
 
30
Bois
 
23
à sec
 

Description

Exécution:

Bande abrasive hautes performances avec zirconium (ZA) pour un enlèvement de matière important. L’auto-affûtage continu offre une durée de vie supérieure par rapport au corindon normal pour une capacité de coupe supérieure et un état de surface uniforme.
Tissu T (robuste-souple) avec flexibilité spéciale pour le traitement de rayons étroits sur des machines manuelles.

Utilisation:

Pour le traitement de tous les aciers et alliages d’acier, fontes et métaux non ferreux.

Remarque(s):

Autres grains, qualités et dimensions disponibles sur demande selon les quantités minimum du fabricant. Faute de précision à la commande, les bandes abrasives sont livrées avec la soudure standard. Bandes abrasives pour satineuses, voir 568526 et suiv.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier