Fraise à carotter en carbure pour KBH25 – 2U, ⌀ de perçage: 14mm

Réf.: 513932 N° catalogue.: 075132
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 55.20
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ de perçage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: HM

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 14 mm
Type d'outils HM
Profondeur de coupe 20 mm
Type de produit Fraises à carotter

Identification et classification

Référence article 513932
Numéro de catalogue 075132
EAN / GTIN 4014586331034
Réf. fabricant 63130014010
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Adapté(s) pour:

Unités de perçage à main 075130.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier