Meule de précision pour rectification plane D×T×H (mm), 350×40×127

Réf.: 504548 N° de catalogue.: 591506
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 178.00
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Procédé de rectification: Rectification plane
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Forme: 1

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé de rectification Rectification plane
Abrasifs Corindon spécial
Abréviation de l'abrasif A
Spécification SD78A80II8PVB3F
Forme 1
⌀ disque D 350 mm
Largeur de disque T 40 mm
⌀ alésage H 127 mm
Type de produit Meules plates

Identification et classification

Référence article 504548
Numéro de catalogue 591506
EAN / GTIN 9003176644192
Réf. fabricant 664419
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Meules hautes performances pour rectification plane avec système de liant très poreux pour une contrainte thermique réduite et une usure minimum du diamant de dressage.
Corindon spécial pour l’usinage d’aciers à outils et de cémentation trempés et fortement alliés, de la stellite et de la fonte dure. Notamment pour les matériaux durs, la spécification dans le grain 80 offre des résultats optimaux en raison de la meilleure pénétration dans le matériau.
  • Utilisation universelle, donc remplacement des meules nettement moins fréquent dans l'usage quotidien.
  • Utilisation sur toutes les rectifieuses courantes dans la fabrication de moules et d'outils et la construction mécanique, p. ex. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Refroidissement avec émulsion nécessaire, lubrification indispensable pour les matériaux à copeaux longs.

Spécification:

SD78A80II8PVB3F

Remarque(s):

Meules pour rectification plane de profilés disponibles sur demande.