Equerre à filament trempée, modèle plat inoxydable, précision 00, Longueur branche: 150X100mm

Réf.: 502187 N° de catalogue.: 450010
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 72.30

  • CHF 9.84 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 6.70 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur branche (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: DIN 875/00
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 875/00
Perpendicularité 0,004 mm
Longueur branche longue 150 mm
Longueur branche courte 100 mm
Section des branches 30×6 mm
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Emballage Boîte robuste
Type de produit Equerres à filament

Identification et classification

Référence article 502187
Numéro de catalogue 450010
EAN / GTIN 4045197443960
Réf. fabricant 450010 150X100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Précision maximale. Avec deux arêtes de mesure biseautées sur la branche longue. Entièrement trempées. Arêtes rectifiées et rodées, surfaces planes rectifiées.

Utilisation:

Pour contrôles selon le procédé de filet de lumière.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier