Meuleuse droite, Type: GGS28CE

Réf.: 488066 N° de catalogue.: 077265
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 227.68
y compris TAR CHF 0.68
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GGS 28 CE
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 650 W
Plage de vitesses de rotation 10 000 min-1 - 28 000 min-1
⌀ maximal pinces de serrage 6 mm
Poids 1,4 kg
Vibrations maximales suivant EN 8,0 m/s2
Présélection électronique de la vitesse de rotation oui
Type de produit Meuleuses droites

Identification et classification

Référence article 488066
Numéro de catalogue 077265
EAN / GTIN 3165140599542
Réf. fabricant 0601220100
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

  • Avec collet court, utilisation stationnaire (mandrin 43 mm).

Livraison:

Avec pince de serrage 6 mm, 2 clés de serrage de 19.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier