Jeu de vérificateurs d’alésage de précision avec comparateur, Plage de mesure: 18-150mm

Réf.: 483682 N° de catalogue.: 435207
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 639.00

  • CHF 6.70 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 9.84 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 34.59 /pcs.
  • CHF 196.74 /pcs.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: Norme usine
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 18 mm - 150 mm
Précision de répétabilité sans comparateur 0,5 µm
Profondeur de mesure 100 mm - 150 mm
Nombre de vérificateurs d'alésage 3
Nombre de touches de mesure 26
Nombre de bagues de mesure 4
Emballage Boîte robuste
Type de produit Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Identification et classification

Référence article 483682
Numéro de catalogue 435207
EAN / GTIN 4946368855523
Réf. fabricant 511-921-20
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Vérificateur d’alésage trois point d'appuis à centrage automatique. Tige et comparateur chromés mats. Comparateur protégé grâce à un boîtier en plastique antichocs. Tige stabilisée contre les variations de température. Réglage du ⌀ d'alésage grâce aux touches de mesure interchangeables, de différentes longueur et aux disques de mesures.
Touches de mesure avec bille en carbure.

Utilisation:

Pour contrôler avec précision la conformité du ⌀ ainsi que la concentricité et la cylindricité de l’alésage.

Livraison:

Avec comparateur 432051 réf. 10/58 avec lecture 1/100 mm.
3 vérificateurs d’alésage de précision 435203, avec touches de mesure, rallonge et disques de mesure.