{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ serrage D1 | 6 mm | |
| Support | HSK-A 63 A = 120 | |
| Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Forme | A | |
| Arrosage | Obturable | |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
| Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
| Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
| Longueur de col cote A | 120 mm | |
| ⌀ ext. D | 27 mm | |
| ⌀ D2 | 21 mm | |
| Type de produit | Mandrin de frettage |
| Référence article | 483329 | |
| Numéro de catalogue | 308192 | |
| EAN / GTIN | 4045197468581 | |
| Réf. fabricant | 308192 6 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |