Alésoir machine CN carbure monobloc, TiAlN, ⌀ nom. DC: 5,02mm

Réf.: 481427 N° de catalogue.: 164341
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 100.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Tolérance: H7
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 5,02 mm
Revêtement TiAlN
Tolérance H7
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Queue DIN 6535 HA avec h6
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants
Longueur de coupe Lc 26 mm
Longueur de col L1 51 mm
Longueur totale L 93 mm
Nombre de dents Z 6
⌀ queue Ds 6 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,12 mm/tr
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ 0,1 mm - 0,2 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Vert
Type de produit Embouts Philips

Identification et classification

Référence article 481427
Numéro de catalogue 164341
EAN / GTIN 4045197464514
Réf. fabricant 164341 5,02
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
35
Alu (à copeaux courts)
N
30
Alu > 10% Si
N
25
Acier < 500 N/mm²
P
30
Acier < 750 N/mm²
P
25
Acier < 900 N/mm²
P
20
Acier < 1100 N/mm²
P
15
Acier < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
10
Fonte GG(G)
K
10
CuZn
N
25
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Adaptée CN similaire à DIN 8093 avec ⌀ queue cylindrique cotes pleines pour utilisation normalisée spécialement dans les mandrins expansibles hydrauliques ou les mandrins de serrage de haute précision. Ceci garantit une précision de concentricité maximale.
Données de tolérance:
Réf. 0,6– 0,9: Tolérance de coupe ou de fabrication 0/+0,004 mm.
Réf. 0,98– 20: Tolérance de coupe ou de fabrication des alésoirs suivant DIN1420 pour tolérance d’alésage H7.
L’acquisition d’adaptateurs spéciaux n’est plus nécessaire lors de l’utilisation d’alésoirs CN GARANT. Avec arêtes longues et hélice à gauche.

Utilisation:

Pour l'alésage de trous débouchants car les copeaux sont évacués dans le sens de l'avance. Peuvent également être utilisés pour des trous borgnes, en raison de l'entrée courte.

Remarque(s):

Alésoirs identiques à 164340 et 164341 avec autres diamètres et ajustements, voir 164344 et 164345.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier