Pince pour circlips, Type: A41

Réf.: 478447 N° de catalogue.: 719905
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 29.30
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Utilisation pinces pour circlips: Bague extérieure coudée

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Utilisation pinces pour circlips Bague extérieure coudée
Longueur totale 320 mm
Pour ⌀ circlips extérieurs 85 mm - 140 mm
⌀ pointes 3,2 mm
Norme DIN 5254 B
Forme B
Forme des mâchoires coudée à 90°
Poignée avec revêtement en plastique
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface noire et brunie à froid
Pointe interchangeable non
Type de produit Pince pour circlips

Identification et classification

Référence article 478447
Numéro de catalogue 719905
EAN / GTIN 4045197493149
Réf. fabricant 719905 A41
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forme B − Becs coudés à 90°.

Utilisation:

Pour le montage et le démontage de circlips.

Norme:

DIN 5254 A et B − pour circlips extérieurs.