Insert de refroidissement 4,5°, Pour ⌀ serrage D1: 3-5mm

Réf.: 462050 N° de catalogue.: 354265
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 144.50
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SU1
Pour ⌀ serrage D1 3-5 mm
Pour mandrin de frettage étroit (4,5°) avec D2 9 mm
Type de produit Insert de refroidissement

Identification et classification

Référence article 462050
Numéro de catalogue 354265
EAN / GTIN 4045197443182
Réf. fabricant 354265 3-5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Appareils de frettage GARANT 354210 SU1 et unités de refroidissement GARANT 354215 CU1.