GEZE Ferme-porte TS 5000 set avec glissière EN 2-6 argent

Réf.: 458204 N° de catalogue.: 31152
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 264.00
Sur demande
Disponibilité
495 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution de ferme-porte Mécanique
force de fermeture EN 2-6
hauteur 100 mm
Nombre de portes 1
profondeur 46 mm
surface argent
largeur porte <1400
Largeur 448,5 mm
Type de ferme-porte Glissière

Identification et classification

Référence article 458204
Numéro de catalogue 31152
EAN / GTIN 4042938232296
Réf. fabricant 140598

Description

Description:

pose normale côté fiches ou inversée côté opposé aux fiches

possibilité de réglage: vitesse de fermeture (1), à-coup final (2), frein à l'ouverture dès 80° (3), force de fermeture EN
 

Livraison:

avec glissière

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier