Pince coupante diagonale chromée, avec gaine, Longueur totale: 140mm

Réf.: 453138 N° de catalogue.: 724840
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 19.75
Sur demande
Disponibilité
145 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 140 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ 2,8 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 1,8 mm
Norme DIN ISO 5749
Poignée Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene®
Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (environ 62 HRC)
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromée
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances non
Avec ressort d'ouverture commutable non
Type de produit Pince coupante

Identification et classification

Référence article 453138
Numéro de catalogue 724840
EAN / GTIN 4045197417015
Réf. fabricant 724840 140
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forme étroite avec taillants trempés par induction (env. 62 HRC).
Pince chromée, branches à gaine multicomposant, surface en Haptoprene ergonomique.

Norme:

DIN ISO 5749

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.