Mandrins de taraudage CLM AI 50 bars, HSK-A 100, Capacité de taraudage: M1-12

Réf.: 452806 N° de catalogue.: 338115
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 422.50
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de taraudage Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme de porte-outils: DIN 69893
  • Arrosage interne: Oui, à 50 bars max.
  • Forme: A

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de taraudage M1 - M12
Support HSK-A 100
Norme de porte-outils DIN 69893
Arrosage interne Oui, à 50 bars max.
Compensation pression 0,2 mm
Compensation extension 1 mm
⌀ ext. D 43 mm
⌀ int. D1 20 mm
Longueur de col cote A 70 mm
Pour taille ER 11 / 16
Forme A
Type de produit Mandrins de taraudage

Identification et classification

Référence article 452806
Numéro de catalogue 338115
EAN / GTIN 4062406112097
Réf. fabricant 338115 M1-12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Avec compensation de longueur minimale (CLM), grâce à l’élément amortisseur.
  • Augmentation de la durée de vie du taraud/taraud à refouler jusqu’à 300 %.
  • Arrosage central interne jusqu’à 50 bars.
  • Serrage dans des adaptateurs de taraudage pour pinces de serrage ER.
  • Concentricité cône à cône en utilisation < 3 µm.

Utilisation:

Sur centres d’usinage avec axe synchrone.
  • Pour la compensation des différences de pas entre le taraud et l’axe synchrone.
  • Pour la compensation de tolérances de pas du taraud.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER, voir 308881-309240 (réf. ER11/ 16 / 25). Pinces de taraudage ER avec carré, voir 309399 - 309413. (Réf. ER 11 / 16 / 25).
Tirettes, voir 308600308806.
Conduit d’arrosage pour HSK, voir code art. 309880.
Clé à douilles pour HSK, voir code art. 309890.
Adaptateurs de taraudage et rallonges, voir codes art. 338120338142.

Remarque(s):

Vitesse de rotation maximale 4000 min-1.