Cartouche de silicone haute température, 310 ml, Couleur: RED

Réf.: 448433 N° de catalogue.: 083495
Prix par 1 Unité (CHF 85,78 / 1 Litre)
Prix HT CHF 24.60

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 26.59 / 1 Unité
    (CHF 85,78 / 1 Litre)
  • De 12 Unité
    CHF 22.16 / 1 Unité
    (CHF 71,49 / 1 Litre)
Sur demande
Disponibilité
111 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Pompe silicone HT
Base chimique Silicone
Densité 1,08 g/cm3
Forme pâteux
Plage de températures -60 °C - 260 °C
Température de traitement 5 °C - 35 °C
Point d'éclair 100 °C
Maniabilité après 5 min
Utilisable après 1 440 min
Propriété résistant aux intempéries; élasticité durable; Résistants à l'huile; résistant aux graisses
pour matériau Aluminium; Acier inoxydable; Verre; Céramique
Dureté suivant Shore A 30
Extensibilité 300 %
Couleur rouge
Contenance 310 ml
Température de stockage 5 °C - 25 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 12 mois
Type de produit Produits d'étanchéité

Identification et classification

Référence article 448433
Numéro de catalogue 083495
EAN / GTIN 4260205360347
Réf. fabricant WK 158-300
Fabricant/personne responsable WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Description

Exécution:

Résistant à l’acétate, très élastique, résistant à la chaleur jusqu’à 300 °C.

Utilisation:

Etanchéité des carters moteurs, des carters d’engrenages, des couvercles de soupapes et de boîtiers, des carters d’huile, des pompes à huile, des pompes à eau, des systèmes de chauffage, des poêles industriels et des fourneaux, des conduits de gaz d’échappement, des climatiseurs, des compartiments de batteries et des projecteurs.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier