Sprays anti-adhérents soudure Easy Weld, Contenu: 500ml

Réf.: 448422 N° de catalogue.: 083084
Prix par 1 Unité (CHF 17,34 / 1 Litre)
Prix HT CHF 8.02
TVA incluse CHF 0.77

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 8.67 / 1 Unité
    (CHF 17,34 / 1 Litre)
  • De 12 Unité
    CHF 7.32 / 1 Unité
    (CHF 14,64 / 1 Litre)
Sur demande
Disponibilité
288 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (ml) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; SGH07 Attention; SGH09 Danger pour l'environnement

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Bombe aérosol
Tête de pulvérisation Standard
Contenu 0,5 l
Couleur transparent
Point d'ébullition 35 °C - 65 °C
Point d'éclair -45 °C
Température d'auto-inflammation 200 °C
Hydrosolubilité insoluble
Viscosité dynamique < 7 mPas
Température de stockage 15 °C - 50 °C
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH07 Attention; SGH09 Danger pour l'environnement
Type de produit Produits anti-adhérents

Identification et classification

Référence article 448422
Numéro de catalogue 083084
EAN / GTIN 5412386005022
Réf. fabricant 30738-AB
Fabricant/personne responsable CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Description

Exécution:

Spray anti-adhérent soudure: protège les buses à souder, pièces et surfaces de l’adhérence par combustion de perles de soudure. Sans silicone et biodégradable.
A base d’huiles d’ester de haute qualité, sans eau, sèche rapidement.
Protègent les pièces contre les projections de soudure et laissent les buses dégagées.

Remarque(s):

Aucune livraison express possible.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier