MEA Caillebotis standard znf ma33x12 mm H20 mm 390x890 mm

Réf.: 447806 N° de catalogue.: MB-70
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 91.30
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

dimension Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ecartement de maille 33x12 mm
matériau acier
Largeur 890 mm
surface zingué au feu
longueur 390 mm
Poids 6,4 kg
hauteur 20 mm - 20 mm

Identification et classification

Référence article 447806
Numéro de catalogue MB-70
EAN / GTIN 7610508598638
Réf. fabricant 010111653

Description

Description:

première mesure = barre porteuse
grille avec encadrement en U

Remarque(s):

Hausse des prix
Prix et délais sur demande