müba Soutien de clôture avec jeu de fixation

Réf.: 444367
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 43.30

Echelle de prix:

  • De 1 Pièce
    CHF 46.81 / 1 Pièce
  • De 20 Pièce
    CHF 44.43 / 1 Pièce
Sur demande
Disponibilité
214 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

longueur 2 mm

Identification et classification

Référence article 444367
EAN / GTIN 2050001027818
Réf. fabricant 29461

Description

Données techniques:

  • Zingué au feu

Champ d'application:

Avec jeu de fixation, particulièrement adapté aux terrains defficiles, réglable en hauteur par intégration au jeu de fixation, flexibilité d'utilisation.

Notes d'application:

  • Peut être vissé dans le sol ou fixé avec des clous de terre
  • Réglable en hauteur par intégration au jeu de fixation