Pince à becs demi-ronds, droite, chromée, avec gaine, Longueur totale: 160mm

Réf.: 432418 N° de catalogue.: 713040
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 19.05
Sur demande
Disponibilité
82 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 160 mm
Longueur mors 50 mm
Forme de mâchoire ovale-pointue, droite
Norme DIN ISO 5745
Propriété des mors Taillants trempés par induction (environ 60 HRC)
Exécution des mors intérieur rugueux
Poignée Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene®
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromée
Type de produit Pince multifonction

Identification et classification

Référence article 432418
Numéro de catalogue 713040
EAN / GTIN 4045197373540
Réf. fabricant 713040 160
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mâchoires particulièrement longues, pointues-ovales. Tranchants trempés par induction (env. 61 HRC), convenant pour fils durs et souples. Intérieur des mâchoires rugueux.
Pince chromée, branches à gaine multicomposant, surface en Haptoprene® ergonomique.

Norme:

DIN ISO 5745

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier