{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Abréviation de l'abrasif | A | |
| Grain | 320 | |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
| ⌀ disque | 125 mm | |
| Référence fabricant | 544 C3K | |
| Machine motrice | Meuleuse d'angle | |
| Vitesse de rotation maximale | 40 m/s | |
| Type de produit | Disque abrasif auto-agrippant |
| Référence article | 432077 | |
| Numéro de catalogue | 567715 | |
| EAN / GTIN | 4002748779336 | |
| Réf. fabricant | 177933 | |
| Fabricant/personne responsable | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de |