Pierre à dresser en oxyde de céramique Degussit fin (F), Longueur×Largeur: 100X25mm

Réf.: 432052 N° catalogue.: 558985
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 82.80
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur×Largeur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Degussit®
Abrasifs Oxyde d'alumine céramique
Grain 2000
Degré de finesse fin
Largeur 25 mm
Hauteur 10 mm
Longueur 100 mm
Type de produit Pierre à dresser

Identification et classification

Référence article 432052
Numéro de catalogue 558985
EAN / GTIN 4045197407344
Réf. fabricant 901-41100-0
Fabricant/personne responsable KYOCERA Fineceramics Solutions GmbH, Steinzeugstraße 92, 68229 MANNHEIM, Deutschland, www.kyocera-solutions.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Pierre
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Les outils DEGUSSIT sont obtenus à partir d'alumine pure dopée au chrome sans agglomérant. Cet ajout de chrome confère à la céramique une très grande dureté ainsi qu'une stabilité dimensionnelle exceptionnelle.
Pierres à dresser de finition en rubis fritté dans les grains:
fin (F) (Ra env. 1 µ, correspond environ au grain 2000).

Utilisation:

Pour travaux de précision dans le domaine de la fabrication d'outils et de moules, la mécanique de précision, l'industrie optique et du verre, la fabrication de porcelaine, etc. Pour le chanfreinage, le rainurage et les modifications de forme.