Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872), pour taille cône SA: 50

Réf.: 431654 N° de catalogue.: 308820
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 50.60
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille cône SA Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour cône 50
Ouverture de clé 30 mm
Type de produit Clé de serrage

Identification et classification

Référence article 431654
Numéro de catalogue 308820
EAN / GTIN 7612908996090

Description

Exécution:

Clé de serrage monobloc.

Avantage(s):

Aucun glissement comme pour les clés de serrage traditionnelles, dès lors aucun risque de blessure!

Utilisation:

Pour le serrage sûr de tirettes.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier