Pack promotionnel Disque en fibre en corindon normal (A)

Réf.: 413466 N° de catalogue.: GG5651
Fixer le prix 250 Unité (CHF 0,28 / 1 Unité)
Prix HT CHF 63.90
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Fixer le prix 250 Unité (TVA incluse)
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: Acier
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif A
Grain 60
Support Fibre vulcanisée
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 125 mm
Sommaire 250
Support Système de changement rapide Roloc™
⌀ alésage 22,23 mm
Pour système à changement rapide Roloc™
Optimisé pour le matériau Acier
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 12 200 min-1
USP1 Disque en fibre en corindon normal (A)

Identification et classification

Référence article 413466
Numéro de catalogue GG5651
EAN / GTIN 4045197296078
Réf. fabricant GG5651 60
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
à sec
 

Description

Exécution:

Fibre vulcanisée résistant au déchirement, mais très souple. Alésage 22,23 mm et empreinte cruciforme.
Disque en fibre universel HOLEX pour le ponçage de tous les métaux. Type de grain: corindon normal (A).
comme 566510.

Utilisation:

Sur meuleuses d'angle (vitesse max. 80 m/s) avec plateaux-supports 566650 / 566670. Pour le ponçage de surfaces planes ou incurvées avec une flexibilité optimale.

Contenu:

250 pièces / paquet.

Remarque(s):

Vente uniquement sous forme de jeu en paquet, pas de vente à l'unité! Informations de commande: 1 jeu = 1 paquet.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier