PrecisionBit pour vis à fente, 1/4 pouce E 6,3, Largeur embout / Longueur totale: 8mm

Réf.: 411283 N° de catalogue.: 674257
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 4.75
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout / Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PrecisionBits
Largeur de lame 8 mm
Epaisseur extrémité 1,2 mm
Longueur totale 50 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Queue à six pans pour embouts E 6,3
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 411283
Numéro de catalogue 674257
EAN / GTIN 7610733221523
Réf. fabricant E6.100/5

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.

Utilisation:

Pour vis à fente DIN 3127.

Norme:

DIN ISO 1173

Matière(s):

Acier spécial à haute résistance présentant une dureté maximale et une résistance importante.