Rallonges pour tarauds, Type: 1

Réf.: 410506 N° de catalogue.: 338405
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 135.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 371 M2 – M2,6
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 374/376 M4
Pour ⌀ queue filetage d2 2,8 mm
Pour carré K1 2,1 mm
Pour longueur serrage l1 22 mm
Rallonge ⌀ D3 6 mm
Rallonge ⌀ D4 6,1 mm
Rallonge K2 4,9 mm
Rallonge L2 60 mm
Rallonge L3 130 mm
Type de produit Holex rallonge micromètre

Identification et classification

Référence article 410506
Numéro de catalogue 338405
EAN / GTIN 4067263108115
Réf. fabricant 338405 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Modèle long ou extra long.
  • L’extrémité avant de la rallonge est conçue comme une pince de serrage. En serrant l’écrou moleté à la main, la pince de serrage est fixée au taraud.
  • La transmission du couple s’effectue via le carré.
  • L’extrémité arrière de la rallonge est conforme à la norme DIN, afin que la rallonge puisse être insérée dans des adaptateurs de taraudage ou des pinces de serrage ER avec carré.

Utilisation:

Pour le taraudage dans des endroits difficiles d’accès, p. ex. évidements profonds, épaulements, arêtes gênantes de dispositifs, filetages intérieurs extrêmement profonds, à proximité de parois en fonte.

Remarque(s):

Autre pince de serrage six pans pour fixation du taraud disponible sur demande.