• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité, M14 − M33, ⌀ queue taraud: 14mm

Réf.: 410442 N° de catalogue.: 335440

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue taraud (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue taraud 14 mm
Plage de taraudage M14 − M33
⌀ ext. D 68 mm
Queue ⌀ d 48 mm
Longueur L 55,5 mm
Longueur col H 14 mm
Carré corps 11 mm
Type de produit Adaptateur de taraudage

Identification et classification

Référence article 410442
Numéro de catalogue 335440
EAN / GTIN 4045197335906
Réf. fabricant 335440 14
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Adaptateurs de taraudage sans friction de sécurité.

Utilisation:

Pour mandrins de taraudage décrabotables.

Remarque(s):

Douilles avec friction de sécurité fournies avec réglage du couple pour l'acier (Rm 600 − 800 N/mm2). Possibilité d'adaptation du réglage en ajustant l'écrou.