Pied de réglage ST-G pour rugosimètres avec marbre, Type: PST-G

Réf.: 404018 N° de catalogue.: 498857
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 1,330.00
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de réglage en hauteur de la colonne 300 mm
Longueur base 500 mm
Largeur base 300 mm
Type de produit Banc de mesure

Identification et classification

Référence article 404018
Numéro de catalogue 498857
EAN / GTIN 7612908888258
Réf. fabricant 6710807
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Pied de réglage ST-G, marbre avec rainure en T centrale de 10 mm.

Adapté(s) pour:

Rugosimètres 499021 réf. ST2; 499022 réf. ST2, 498835 réf. PS10, 499001 réf. M300, 499002 réf. M310; 499003 réf. M310, 499041 réf. M400, 499042 réf. M410, 499043 réf. M410.

Accessoire(s):

Table croisée CT120 sur demande.
Support 499035 pour prismes manuels PS10; M310 et GARANT ST2.
Support 499012 pour appareil d’avance M300.
Support 499046 pour appareil d’avance M400.
Support 499013 pour rugosimètres PS10, M310 et GARANT ST2.
Support 499047 pour appareils d’avance MD26 / M410.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier