Ebavureur pour tôles avec corps télescopique et lame en V réf. 8

Réf.: 394113 N° catalogue.: 839740
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 160 mm - 230 mm
Type de produit Ebavureurs

Identification et classification

Référence article 394113
Numéro de catalogue 839740
EAN / GTIN 7290005395857
Réf. fabricant NG3200

Description

Exécution:

Manche bimatière avec corps télescopique et lame en V interchangeable pour épaisseurs de matériaux de 1 à 8 mm.

Utilisation:

Pour l’ébavurage des deux côtés de tôles, matériaux plats ou intervalles étroits en une passe (2 arêtes simultanément).