Règle coulissante pour tolérances

Réf.: 393645 N° de catalogue.: 110966
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 11.60
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
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
Longueur 280 mm
Largeur 90 mm
Type de produit Outils de calcul

Identification et classification

Référence article 393645
Numéro de catalogue 110966
EAN / GTIN 2050001670274
Réf. fabricant 110966
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

La règle coulissante pour tolérances fournit rapidement et aisément les dimensions maximales et minimales des plages de tolérance ISO (diamètre nominal max. de 180 mm). Plaque de base imprimée des deux côtés, avec curseurs. En plastique de haute qualité. Utilisation internationale (français, anglais, allemand) grâce à l’affichage multilingue.