Mandrin à pinces ER Type ADB, SA 40 A = 70, pour taille de pinces de serrage ER: 40

Réf.: 393301 N° de catalogue.: 300470
Remise
CHF 87.56
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2026
Prix HT CHF 62.90
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour pinces ER 40
Support SA 40 A = 70
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Plage de serrage 3 mm - 26 mm
Longueur de col cote A 70 mm
⌀ ext. D 63 mm
Ecrou de serrage rapide de rechange GARANT 309612 40
Ecrou de rechange HOLEX 309580 40
Alésage Balluffchip oui
Type de produit Mandrins à pinces

Identification et classification

Référence article 393301
Numéro de catalogue 300470
EAN / GTIN 4045197284679
Réf. fabricant 300470 40
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Cônes extérieur et intérieur rectifiés. Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.
GARANT −
  • Qualité d'équilibrage G2,5 / 25000 min−1
  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Ecrou de serrage de précision GARANT finement équilibré (G2,5 / 25000 min−1) et revêtu, pour une force de serrage élevée et une usure faible.
  • Passage percé.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique dans des pinces suivant DIN 6499 − type A et B.

Livraison:

Avec écrou de serrage.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835, clé de serrage ER 309680 ou 613300, pinces de serrage ER 308901 − 309449, écrous de serrage ER 309615 (pour disques d’étanchéité), disques d’étanchéité 309625309645 (pour 309615).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier