Mandrin porte-fraises Weldon Type AD, SA 40 ultra-court, ⌀ serrage D1: 32mm

Réf.: 393277 N° de catalogue.: 300410
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 90.30
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: DIN 6359
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: AD
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 32 mm
Support SA 40 ultra-court
Norme DIN 6359
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Longueur de col cote A 70 mm
⌀ ext. D 72 mm
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Identification et classification

Référence article 393277
Numéro de catalogue 300410
EAN / GTIN 4045197284372
Réf. fabricant 300410 32
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec deuxième vis de fixation dans la rainure.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec méplat d’entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Norme:

Similaires à DIN 69871.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 − 308806, clés de serrage AB 308820; 308830, vis de rechange 309901.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier