Mandrin Weldon, type ADB, SA 50 A = 130, ⌀ serrage D1: 18mm

Réf.: 393252 N° de catalogue.: 300345
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 148.50
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: DIN 6359
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 18 mm
Support SA 50 A = 130
Norme DIN 6359
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage HPC
Longueur de col cote A 130 mm
⌀ ext. D 50 mm
Vis de serrage de rechange 309900 16
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Identification et classification

Référence article 393252
Numéro de catalogue 300345
EAN / GTIN 4045197284112
Réf. fabricant 300345 18
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

GARANT −
Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!). Qualité d'équilibrage G 2,5 / 25000 min-1.
Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec méplat d’entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835.