{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ serrage D1 | 8 mm | |
| Support | SA 50 court | |
| Norme | DIN 6359 | |
| Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
| Forme | ADB | |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
| Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
| Méthode d'usinage | HPC | |
| Longueur de col cote A | 63 mm | |
| ⌀ ext. D | 28 mm | |
| Vis de serrage de rechange 309900 | 8 | |
| Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
| Référence article | 393229 | |
| Numéro de catalogue | 300295 | |
| EAN / GTIN | 4045197283580 | |
| Réf. fabricant | 300295 8 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |