Fraise rotative Z7 − moyenne, denture croisée, Carbure, Type: C0616

Réf.: 370278 N° catalogue.: 540350
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • ⌀ queue: 6

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Denture Z7
Abréviation denture Z7
Type de denture à denture alternée
Degré de finesse de la denture Moyen
Type d'outils Carbure
Forme Bout arrondi
Forme Bout arrondi
⌀ tête 6 mm
Longueur tête 16 mm
Longueur totale 216 mm
⌀ queue 6 mm
Type de produit Fraises rotatives

Identification et classification

Référence article 370278
Numéro de catalogue 540350
EAN / GTIN 4045197222404
Réf. fabricant 540350 C0616
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Uni
 

Description

Exécution:

Forme C cylindrique bout arrondi (WRC).

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l’ébarbage, la coupe d’arêtes, l’enduisage, l’usinage de soudures et de surfaces planes.
Ne mettre la machine en marche qu’une fois la fraise insérée dans la pièce.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier