Bague filetée double NPT, Filetage: 3/8pouce

Réf.: 370143 N° de catalogue.: 486405
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 370.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • CHF 9.84 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 6.70 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 78.26 /pcs.
  • CHF 87.45 /pcs.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage (pouce) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type de filetage: NPT

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ANSI / ASME B 1.20.1
Type de jauge Calibre N'ENTRE PAS; Calibre ENTRE
Type de filetage NPT
Filetage 3/8 NPT
Filetage ⌀ 17,15 mm
Filets au pouce 18
Type de produit Bagues filetées

Identification et classification

Référence article 370143
Numéro de catalogue 486405
EAN / GTIN 2050001691385
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Exécution:

NPT = American Standard taper pipe thread. Cône 1 : 16. Pour filetages avec produit d’étanchéité.

Norme:

ANSI / ASME B 1.20.1