Grand chronomètre, Type: MESOTRON

Réf.: 369866 N° de catalogue.: 469625
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 164.46
y compris TAR CHF 0.46

  • CHF 6.70 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 9.84 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 71.67 /pcs.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code art. piles/batteries incluses 081561 LR6
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Métrologie analogique
Largeur 130 mm
Profondeur 95 mm
Hauteur 175 mm
Type de produit Chronomètres

Identification et classification

Référence article 369866
Numéro de catalogue 469625
EAN / GTIN 4260477382542
Réf. fabricant 631.4031-00
Fabricant/personne responsable HANHART 1882 GmbH, Hauptstraße 33, 78148 GÜTENBACH, Deutschland, www.hanhart-stoppuhren.com

Description

Exécution:

Cadran avec graduation au 60e et 100e. Fonctions: départ / arrêt, addition.

Livraison:

Avec 1 pile 081561 réf. LR6.