{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | ISO 13385 | |
| Plage de mesure | 0 mm - 150 mm | |
| Lecture | 0,05 mm | |
| Lecture commutable | mm / pouce | |
| Graduation | 1/20 mm | |
| Graduation | 1/128 pouce | |
| Ecart de mesure E MPE | ±0,05 mm | |
| Jauge de profondeur disponible | oui | |
| Jauge de profondeur | forme carrée 3,7×1,3 | |
| Blocage | Blocage instantané | |
| Longueur de bec | 40 mm | |
| Métrologie | analogique | |
| Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
| Toutes les pièces | trempé | |
| Emballage | Boîte robuste | |
| Type de produit | Pieds à coulisse universels |
| Référence article | 369589 | |
| Numéro de catalogue | 410255 | |
| EAN / GTIN | 4059192001575 | |
| Réf. fabricant | 4100600 | |
| Fabricant/personne responsable | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |