Palpeur 3D analogique avec touche (⌀ 4 mm)

Réf.: 369345 N° de catalogue.: 359520
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 375.00
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Indice de protection IP: IP 67

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 67
⌀ queue 16 mm
Longueur corps 40 mm
Précision lecture 0,01 mm
Précision de mesure 0,01 mm
Course de déviation x, y, z chacun 7 mm
Longueur libre touche de palpage 40 mm
Longueur totale (boîtier et touche) 134 mm
⌀ affichage 50 mm
Touche de rechange 359505 4
Verre de rechange 359510
Type de produit Palpeur

Identification et classification

Référence article 369345
Numéro de catalogue 359520
EAN / GTIN 4045197223302
Réf. fabricant 359520
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Graduation linéaire.
  • Pour la mesure.
  • Fonctionnement précis.
  • La construction compacte évite toute collision lors du contact.
  • Etanche à l’eau et aux poussières = IP 67.
  • Réglage simple et précis de la concentricité.
  • Une échelle pour le palpage radial et axial.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Instrument de mesure précis pour fraiseuses et centres d'électroérosion. Pour déterminer les points zéro de pièces à usiner et mesurer des longueurs, centres d'alésage et arêtes de référence.

Livraison:

Avec touche 359505 réf. 4.

Accessoire(s):

Touche 359505 réf. 6.
Soufflet de rechange 359512:

Remarque(s):

Palpeur 3D numérique 359500.
Touches adaptées 359505 et verre de rechange 359510.