Lame de scie pour machines pour Kasto, Ko-Bi3, Long. L / dents par pouce: 700/4

Réf.: 368333 N° de catalogue.: 171650
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 130.50

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 141.07 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 117.29 / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. L / dents par pouce Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Denture: normal

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur L 700 mm
Dents / pouce 4
Type d'outils Ko-Bi3
Denture normal
Largeur 50 mm
Epaisseur 2,5 mm
⌀ trou de serrage 10,5 mm
Type de produit Lames de scie machine

Identification et classification

Référence article 368333
Numéro de catalogue 171650
EAN / GTIN 4045197347145
Réf. fabricant 420.198
Fabricant/personne responsable WITTMANN-KOMET Metal Cutting Saws GmbH & Co. KG, Alte Straße 28, 79576 WEIL AM RHEIN, Deutschland, www.wittmann-komet.de

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Fonte GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

KOMET Bi-Metall − Pointes de dents en acier HSS-M3 et dos de lame en acier à ressorts. Pour capacité de coupe et avance élevées. Incassables pour une sécurité maximale sur le lieu de travail.

Remarque(s):

Spécialement pour machines Kasto (trous de serrage excentrés pour largeurs de lame 38 mm et plus).
Important: respecter impérativement les conseils d’utilisation accompagnant les lames de scie.
Lames de scie en acier HSS KOMET: autres exécutions, p. ex. VP 7 (angle de coupe 7°, denture variable) et P 13 (angle de coupe 13° − spéciales pour les aciers inoxydables), disponibles rapidement sur demande.