Jeu de colliers en plastique LR55, réutilisables, rouges, 25 pièces, Largeur: 4,8mm

Réf.: 367976 N° de catalogue.: 083730
Fixer le prix 25 Unité (CHF 0,30 / 1 Unité)
Prix HT CHF 6.95
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Fixer le prix 25 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ fixation max. 55 mm
Largeur 4,8 mm
Couleur rouge
Réutilisabilité oui
Force de liaison min. 244 N
Quantité 25
Type de produit Colliers

Identification et classification

Référence article 367976
Numéro de catalogue 083730
EAN / GTIN 4031026251653
Réf. fabricant 115-00003
Fabricant/personne responsable HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Description

Exécution:

Les colliers réutilisables LR55 en polyamide 6.6 sont simples à utiliser. Force de liaison min. 244 N. La denture extérieure protège les objets à serrer fragiles.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier