Grattoir universel avec 3 lames à segments, Type: 2

Réf.: 361482 N° catalogue.: 837750
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur lame 100 mm
Longueur totale 300 mm
Type de produit Grattoirs

Identification et classification

Référence article 361482
Numéro de catalogue 837750
EAN / GTIN 4975364016133
Réf. fabricant SCR-L600
Fabricant/personne responsable Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Description

Exécution:

Grattoir universel maniable et léger en fonte d'aluminium avec embout en acier à l'extrémité du manche. Poignée ergonomique en plastique antidérapante pour un travail sûr et sans effort. La lame du grattoir correspond à une lame cassable de 18 mm courante (845010 10) pour les réf. 1 − 3 et 22 mm (845110 10) ou de 25 mm (837755) pour la réf. 4, ce qui permet un changement rapide et aisé (mécanisme de blocage).

Livraison:

Avec 3 lames.

Remarque(s):

Lames de rechange 25 mm 837755 sans traits de rupture pour grattoir réf. 4.