• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Comparateur absolu numérique lecture 0,001 mm 25I mm

Réf.: 360442 N° de catalogue.: 434460

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par Unité (TVA incluse)
  • Norme: Norme usine
  • Interface: Port USB; Interface Digimatic
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 25 mm
Interface Port USB; Interface Digimatic
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Métrologie numérique
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 357
Type de produit Jauge à cadran

Identification et classification

Référence article 360442
Numéro de catalogue 434460
EAN / GTIN 2050001057228

Description

Exécution:

Système de mesure de précision par règles en verre: vitesse de déplacement sans effet sur le résultat de la mesure, la valeur mesurée est conservée même après arrêt. Faible consommation d’énergie. Affichage graphique pour comparaison de tolérances. Possibilité de saisie d’un facteur pour la valeur mesurée.

Exécution - image:

Affichage orientable à 330°

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357

Accessoire(s):

Câble de données 497080, touche spéciale 434900; 434910; 434915.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier