Foret multi-usages en carbure, 1/4 pouce (E 6,3), ⌀: 8mm

Réf.: 359916 N° de catalogue.: 787001
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 6.75
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Pas de perçage à percussion
  • Queue à six pans pour embouts: E 6,3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

8 mm
Type d'outils Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion Pas de perçage à percussion
Queue à six pans pour embouts E 6,3
Longueur de travail 60 mm
Longueur totale 120 mm
Type de produit Forets multi-usages

Identification et classification

Référence article 359916
Numéro de catalogue 787001
EAN / GTIN 4058546287320
Réf. fabricant 4932471104
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

Plaquettes en carbure avec arêtes rectifiées et affûtées et angle de coupe multi-usage. Pré-perçage très précis grâce à un affûtage centré. Queue en acier spécial traité.

Utilisation:

Pour le perçage de divers matériaux en une seule passe:
  • Brique, béton cellulaire, matériaux de construction légers, plastiques.
  • Carrelage, céramique, marbre, verre.
  • Ferrailles dans le béton.

Remarque(s):

  • Attention : à utiliser sans percussion!
  • Perçage plus rapide et plus de forages par charge de batterie qu’en perçage avec percussion.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier