Monture de scie à métaux 317 avec lame bimétal 24 dents

Réf.: 358983 N° de catalogue.: 580700
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 21.90
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Longueur lame: 300

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dents / pouce 24
Longueur lame 300 mm
Type de produit Monture de scie à métaux

Identification et classification

Référence article 358983
Numéro de catalogue 580700
EAN / GTIN 7311518240936
Réf. fabricant R810B
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Description

Exécution:

Monture de scie à métaux robuste avec tension de lame 750 N (75 kp) max. et maniement confortable. Autre mode de fixation de la lame à 90° pour coupes affleurées. Longueur totale 425 mm.
La scie à archet avec son importante monture se caractérise par les lames serrées dans l'archet en u. La limitation de la profondeur de coupe des scies à archet constitue l'écart par rapport à l'arceau. Ce type d'attachement permet d'utiliser des lames de scie particulièrement fines, qui se fendraient en d'autres formes de scie en cas de mouvement de coupe non étiré ou des deux côtés. Grâce aux lames de scie à main fines, le travail d'usinage est réduit grâce à la largeur de coupe réduite. Ce type de scie constitue ainsi la norme classique pour les scies à main dans l'usinage du métal.

Livraison:

Avec lame de scie à main bimétal SANDFLEX® 582900.