Niveau indicateur de pente, Longueur: 250mm

Réf.: 358591 N° catalogue.: 467355
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 65.10

  • CHF 9.84 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 6.70 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie analogique
Longueur 250 mm
Largeur 20 mm
Hauteur 125 mm
Type de produit Niveaux indicateurs de pente

Identification et classification

Référence article 358591
Numéro de catalogue 467355
EAN / GTIN 4975364065858
Fabricant/personne responsable Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Description

Exécution:

Niveau indicateur de pente simple et maniable. Semelle en aluminium avec aimants. Possibilité de positionner la fiole pivotante à l’aide de la manivelle. Graduation du disque en degrés et mm/m.