Jeu de marteaux, Nombre d'outils: 3

Réf.: 358396 N° de catalogue.: 954691
Prix HT CHF 81.90
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 10×20

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 10×20
Largeur 250 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 10
Profondeur en G 20
Nombre d'outils 3
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 358396
Numéro de catalogue 954691
EAN / GTIN 4062406894665
Réf. fabricant 954691 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 954691: 1 pièce
Marteau rivoir GARANT 750110 réf. 300 ; 500: 1 pièce de chaque
Maillet à frappe amortie GARANT 754120 réf. 40: 1 pièce

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier