{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Couple maximal | 30 Nm | |
| Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
| Précision de mesure du couple | ±2 %; ±3 % | |
| Précision de mesure de l'angle de rotation | ±1 % | |
| Précision de mesure de l'angle de rotation | ±1 degré | |
| Outil interchangeable | Embout | |
| Interface | Port USB | |
| Rapport d’essai | Certificat du fabricant | |
| Longueur totale L | 370 mm | |
| Plage de couples | 6 Nm - 30 Nm | |
| Plage de couples | 4,4 lbfft - 22,1 lbfft | |
| Plage de couples | 53 lbfin - 265,5 lbfin | |
| Résolution | 0,01 Nm | |
| Résolution angulaire | 0,1 degré | |
| Poids | 735 g | |
| Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] | 21 mm | |
| Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
| Emmanchement pour embout | 9×12 mm | |
| Affichage | numérique | |
| Signalisation de déclenchement | haptique; acoustique; haptique | |
| Principe de déclenchement | Moteur vibrant | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
| Type de pile | 18650 | |
| Nombre de batteries incluses | 1 | |
| Type de batterie | Lithium-ion | |
| Capacité de la batterie | 3,4 Ah | |
| Tension nominale | 3,6 V | |
| Type de raccordement | pour embouts (attachements rectangulaires) | |
| Métrologie | électronique | |
| Possibilité de journalisation des données | oui | |
| Diagonale d'écran | 2,8 pouce | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | numérique, réglable | |
| Feedback | avec affichage | |
| Lecture commutable | Nm; lbfft; lbfin | |
| Procédé de mesure | Couple; Angle de rotation | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
| Norme | DIN EN ISO 6789 | |
| Longueur de levier sans embout [l1] | 282 mm | |
| Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 303 mm | |
| Type de produit | Clé dynamométrique |
| Référence article | 357561 | |
| Numéro de catalogue | 655013 | |
| EAN / GTIN | 4062406577896 | |
| Réf. fabricant | 655013 30 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |