Fil d'apport sans plomb Sn96, 5Ag3, 0Cu0,5, bobine de 250 g, ⌀ fil d'apport: 1mm

Réf.: 356352 N° de catalogue.: 082365
Prix par 1 Unité (CHF 377,05 / 1 Kilogramm)
Prix HT CHF 87.20
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ fil d'apport (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ fil d'apport 1 mm
Type de produit Fils d'apport

Identification et classification

Référence article 356352
Numéro de catalogue 082365
EAN / GTIN 4003008078411
Réf. fabricant 010MM0250LF02
Fabricant/personne responsable ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 WERTHEIM, Deutschland, www.kurtzersa.de

Description

Exécution:

Fil d’apport avec noyau de flux 3,5%, sans les éléments interdits Pb, Cd, Cr6, Hg. Règlement depuis le 01. 07. 2006 (température de fusion 217 °C).