Bande abrasive Actirox AK890Y (CER), 50×2000 mm, Grain: 36

Réf.: 355912 N° catalogue.: 558380
Prix par 1 Unité (CHF 14,00 / 1 Metre)
Prix HT CHF 25.90

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 28.00 / 1 Unité
    (CHF 14,00 / 1 Metre)
  • De 10 Unité
    CHF 23.35 / 1 Unité
    (CHF 11,67 / 1 Metre)
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série AK890Y
Abrasifs Grain de céramique
Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 36
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Largeur bande abrasive 50 mm
Longueur bande abrasive 2 000 mm
Type de produit Bande abrasive

Identification et classification

Référence article 355912
Numéro de catalogue 558380
EAN / GTIN 4018875090527
Réf. fabricant FY6M105022
Fabricant/personne responsable VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
35
Acier < 900 N/mm²
 
32
Acier < 1400 N/mm²
 
20
Acier < 55 HRC
 
32
Acier < 60 HRC
 
25
Acier < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
Fonte GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Bande abrasive Actirox AK890Y avec grain abrasif céramique de forme géométrique offrant une capacité d’abrasion et une agressivité maximales. La couche abrasive supplémentaire (TOP SIZE) assure un travail sans échauffement et une excellente durée de vie. Support polyester Y robuste pour utilisation sur des machines fixes.

Utilisation:

Pour le travail de tous les aciers, convient en particulier pour l’acier inoxydable et les superalliages.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier